Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

背面のウエスト部分にゴムが縫い付けられており、体の動きに合わせて伸縮します。フロントはステッチや切り替えをなくし、お腹周りをすっきりと美しく見せるデザインです。しなやかな弾力と2WAYストレッチ性を備えた「ソフトエコニット」生地を使用しています。肌当たりが良く、上品な印象を与えます。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、
素材
ソフトエコニット:複合繊維(ポリエステル)75%、再生ポリエステル25%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344070651875ブラック15号7759110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344147651875ブラック13号7359106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344284051875ブラック19号8860121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344291951875ブラック11号6958102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344455651875ネイビー13号7359106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344501951875ネイビー7号635896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344602651875ネイビー9号665899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344765251875ブラック5号605693
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344891251875ネイビー17号8260115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344921951875ブラック17号8260115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344984051875ネイビー15号7759110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345046151875ブラック9号665899
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345119751875ネイビー11号6958102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345186151875ブラック7号635896
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345250951875ネイビー5号605693
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345348951875ネイビー19号8860121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする