フレアスカート

フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

紺色(ネイビー)を基調とし、清涼感とストレッチ性のある素材で作られています。フェミニンで上品なディテールが魅力のトップスと、美しいドレープが自慢のスカートでクラシカルな雰囲気のおもてなしスタイルを提案します。上質感のあるネイビーが洗練されたおもてなしをサポートします。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、右脇ポケット付、清涼生地、高通気、すべり止めテープ、らくらくカン
色
ネイビー
素材
ファインカルゼ:ポリエステル55%、複合繊維(ポリエステル)45%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034399275646315号7554109
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
03441607564639号645398
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
034426125646317号8055114
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
03442998564637号615395
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
034462365646319号8655120
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
034487815646311号6753101
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
034508475646313号7154105
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
03451976564635号585192
¥13,900
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする