フレアスカート

フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

バイアス使い(生地を斜めに使う手法)による波打つようなドレープ感があり、上品でフェミニンな印象を与えます。縦横に伸びる2WAYストレッチ素材(フレキシブルサージ)を使用しており、長時間のデスクワークや立ち仕事でもストレスフリーです。:ウエストにはブラウスの飛び出しを防ぐ「すべり止めテープ」や、お腹周りが楽な「らくらくカン」が採用されています。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、すべり止めテープ、らくらくカン
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344031151412ブラック7号605395
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344075851412ブラック9号635398
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344403951412ネイビー7号605395
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344482751412ブラック13号7054105
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344523851412ネイビー15号7454109
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344532651412ネイビー11号6653101
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344606051412ネイビー17号7955114
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344627051412ネイビー19号8555120
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344809951412ネイビー5号575192
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344861651412ブラック17号7955114
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344872051412ブラック19号8555120
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344872951412ネイビー9号635398
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345011151412ブラック11号6653101
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345033951412ブラック15号7454109
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345112751412ブラック5号575192
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345308751412ネイビー13号7054105
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする