Aラインスカート

Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))Aラインスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

背中側のウエスト内側にカーブゴムが縫い付けられており、圧迫感がなく、動きに合わせて伸縮します。上品なボーダー柄の織りで、通気性が良く、ソフトな質感です。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリー、右脇ポケット付、清涼裏地、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343902656603グレー19号8857121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0343905156603グレー11号6955102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0343940156603ネイビー19号8857121
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344116056603グレー5号605393
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344177256603グレー9号665599
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344196656603ネイビー15号7756110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344238656603ネイビー17号8257115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344303256603ネイビー11号6955102
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344329656603グレー17号8257115
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
0344432856603ネイビー9号665599
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344585056603グレー15号7756110
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344893056603ネイビー7号635596
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0344948156603グレー7号635596
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345090856603ネイビー5号605393
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345174856603グレー13号7356106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
0345272856603ネイビー13号7356106
¥15,900
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする