フレアスカート

フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))フレアスカート - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

フロントに1本タックが入っており、素材の柔らかさを活かした上品でふんわりとしたフレア感を演出します。「フレキシブルサージ」という2WAYストレッチ素材を使用しており、体の動きになじんで着心地が抜群です。ウエストは圧迫感の少ないカーブベルト仕様で、お腹まわりが楽です。また、シャツがはみ出しにくいすべり止めテープや、両脇ポケットが付いています。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、両脇ポケット付、すべり止めテープ
素材
フレキシブルサージ:ポリエステル60%、複合繊維(ポリエステル)40%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
スカート丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343909651416ブラック17号8055114
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344124851416ブラック13号7154105
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344382951416ブラック19号8655119
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344593851416ネイビー13号7154105
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344594751416ブラック11号6753102
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344686651416ネイビー19号8655119
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344725051416ネイビー5号585193
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344784651416ネイビー17号8055114
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344798651416ブラック9号645399
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344840651416ネイビー9号645399
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344927151416ネイビー7号615396
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0344983151416ブラック15号7554109
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345179151416ブラック5号585193
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345286851416ネイビー11号6753102
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345294751416ブラック7号615396
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
0345297251416ネイビー15号7554109
¥14,900
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする