曜日別特売
幅25MMX長さ1.8M 自動巻取式ラッシングベルト コンドーテック 82528541

幅25MMX長さ1.8M 自動巻取式ラッシングベルト コンドーテック 82528541
幅25MMX長さ1.8M 自動巻取式ラッシングベルト コンドーテック 82528541

自動巻取式ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ベルト幅(mm)25
長さ(m)1.8
内容量1個注文コード82528541品番幅25MMX長さ1.8M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

ワンタッチで自動巻取
コンパクトに収納可能

用途
荷物の固定やバイクの固定等に
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
1.8
単重(g)
500
注意
※最大使用力を超える使用は絶対に行わないでください。
※輸送開始前および輸送中に定期的にベルトラッシングの状態を確認してください。
※フックの先端を正しく固定点に掛けてください。
※ベルトラッシングを取り外すときは、荷が安定して移動および落下しないか確認してください。
※角のある荷を固定するときは当て物を使用してください。
※本製品は吊り具ではありません。けん引・玉掛作業として使用しないでください。
※高温および化学薬品が付着する環境では使用しないでください。
※緩みがでないように自動巻取を行った後、必ずハンドル操作で追加で巻取作業を行ってください。
※ベルトの巻きすぎはラチェットバックルの動作不良を引き起こす原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする