曜日別特売
H1500AB-3L B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82529189

H1500AB-3L B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82529189
H1500AB-3L B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82529189
H1500AB-3L B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82529189
H1500AB-3L B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ 弘進ゴム 82529189

B-1500 3レイヤーストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1着
サイズ
3L
Tブルー
注文コード
82529189
品番
H1500AB-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

表生地・中間フィルム・裏地を貼り合わせた3レイヤー素材を使用。耐久性・透湿防水性に優れたハイスペック仕様のストレッチレインスーツ

Tブルー
サイズ
3L
機能
【上着】フードロールアップ可能・ヘルメット対応大き目フード・左肩反射マーク付・両サイドポケット【パンツ】ウエストゴム仕様・左右調節ボタン付・臀部シームレス構造でストレッチ性UP
適応身長(cm)
170~180
適応胴囲(cm)
104~114
素材
【表地】ポリエステル100%【中間層】TPUラミネート【裏地】ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)
25000
適応胸囲(cm)
112~120
透湿性(g/m2・24hr以上)
20000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする