11194120 角0 保存紐なしOP 120 ムトウユニパック 82535060

11194120 角0 保存紐なしOP 120 ムトウユニパック 82535060
11194120 角0 保存紐なしOP 120 ムトウユニパック 82535060
11194120 角0 保存紐なしOP 120 ムトウユニパック 82535060
11194120 角0 保存紐なしOP 120 ムトウユニパック 82535060
11194120 角0 保存紐なしOP 120 ムトウユニパック 82535060

角0 保存紐なしOP 120

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82535060
品番
11194120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

定番クラフト封筒

用途
B4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m2)
120
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
287×45×382
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする