ムトウユニパック
角1 保存 120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
82535105
品番
11187110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
定番クラフト封筒
用途
B4
仕様
中貼
種別
定形外
紙厚(g/m
2
)
120
紙質
クラフト紙
寸法(横×縦)(mm)
270×45×380
郵便番号欄
枠なし
入数
1箱(100枚入)
グリーン購入法
適合
用紙色
茶系
注意
※【注意点】プリンター対応品ではないため、印刷に伴う不具合(紙詰まり・機械故障・印刷不備等)に関して補償はいたしません。ご使用者の自己責任となります。