曜日別特売
- ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用 金星製紙 82543941

- ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用 金星製紙 82543941
- ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用 金星製紙 82543941
- ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用 金星製紙 82543941
- ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用 金星製紙 82543941
- ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用 金星製紙 82543941

ドリップ吸収シート まる鮮ロール 業務用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本(1巻×150枚)
注文コード
82543941
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

天然由来の吸水性繊維を使用したクッキングペーパーです。肉や魚のドリップ吸収をはじめ、水切り、出汁こし、油こし、あく取りなど幅広い用途に使用できます。水や油に強く、冷凍・解凍時にも繊維が付着しにくい不織布タイプです。ミシン目入りのロール形状で必要な長さだけ切り取って使用できます。

材質
レーヨン40%、ポリエステル30%、クラレ抗菌繊維30%
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×12×24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする