曜日別特売
HC-1075 アレンジフリー キッチンラック パール金属 82544379

 

HC-1075 アレンジフリー キッチンラック パール金属 82544379
HC-1075 アレンジフリー キッチンラック パール金属 82544379

アレンジフリー キッチンラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×150×130
内容量1台注文コード82544379品番HC-1075
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

シンク廻りや食器棚を整理整頓。本体接地面にラバーマグネットが貼り付けてあるので、製品を重ねてもずれにくくキズつきにくい。調味料ストッカーとセットで使うと便利です。

質量(g)
671
サイズ(cm)
32×15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×150×130
材質
本体:鉄、マグネット:ラバーマグネット
ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする