パール金属
アレンジフリー キッチンラック
シンク廻りや食器棚を整理整頓。本体接地面にラバーマグネットが貼り付けてあるので、製品を重ねてもずれにくくキズつきにくい。調味料ストッカーとセットで使うと便利です。
材質
本体:鉄、マグネット:ラバーマグネット
色
ホワイト
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82544081
HC-1074
528
22×15
220×150×130
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82544379
HC-1075
671
32×15
320×150×130
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください