曜日別特売
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650

E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650
E0814CB-270 HM-S7 ワークシューズ ローカット 弘進ゴム 82544650

HM-S7 ワークシューズ ローカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード82544650品番E0814CB-270
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698
サイズ(cm)
27
形状
ローカット
色
ホワイト
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
EVA,ゴム
標準質量(g/片足)
390(26.0cm)
機能
軽量樹脂先芯・ダイヤル式・視認性を高める反射材付(踵部)
足幅
3E
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
ダイヤル式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする