6555 5.003 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング 82552377

 

6555 5.003 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング 82552377
6555 5.003 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング 82552377

6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ6555 5.003

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M5×0.5
全長(mm)70
シャンク径(mm)3.5
内容量1本注文コード82552377品番6555 5.003
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-0100
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
0.5
呼び寸法
M5×0.5
下穴径(Φmm)
4.5
材質
HSS-E
溝数
3
ねじ長さ(mm)
10
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
25
シャンク径(mm)
3.5
シャンク四角部(mm)
2.7
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする