8082 6.000 8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82554285

 

8082 6.000 8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82554285
8082 6.000 8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82554285

8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M6
全長(mm)80
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード82554285品番8082 6.000
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9091
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
下穴径(Φmm)
5
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
16
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
30
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.9
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする