グーリング
8082_アルミ用ポイントタップ メ-トル並目ねじ
8082 4.000
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M4
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
全長(mm)
63
45
50
56
63
70
80
90
100
110
シャンク径(mm)
4.5
2.8
3.5
4.5
6
8
9
10
11
12
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82556699
品番
8082 4.000
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
712-9083
全長(mm)
63
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
下穴径(Φmm)
3.3
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
12
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
21
シャンク径(mm)
4.5
シャンク四角部(mm)
3.4
精度表記
6HX