代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
1本
1箱(10本)
刃径(mm)
5.7
5.7
5.7
9.8
5.1
2
4
12
7
8.2
5.3
6.2
9.5
6.6
8.7
2.8
3.1
5.4
7.1
5.5
5
9.7
10
4.9
5.8
2.2
4.3
6.4
8.6
7.7
8.1
2.4
6.7
1.3
1.7
3.8
10.5
2.6
8.8
2.5
3.5
3.9
4.6
5.2
4.8
1.9
1.8
2.3
5.6
8.4
3.6
7.4
3.3
9.4
4.4
11
9.2
6.3
6.1
8.9
9.9
8.3
2.1
5.9
1
2.7
7.9
7.5
3.7
11.5
9.1
7.8
4.1
8.5
9.3
3.2
9
4.5
10.2
1.2
シャンク径(mm)
5.7
5.7
5.7
9.8
5.1
2
4
12
7
8.2
5.3
6.2
9.5
6.6
8.7
2.8
3.1
5.4
7.1
5.5
5
9.7
10
4.9
5.8
2.2
4.3
6.4
8.6
7.7
8.1
2.4
6.7
1.3
1.7
3.8
10.5
2.6
8.8
2.5
3.5
3.9
4.6
5.2
4.8
1.9
1.8
2.3
5.6
8.4
3.6
7.4
3.3
9.4
4.4
11
9.2
6.3
6.1
8.9
9.9
8.3
2.1
5.9
1
2.7
7.9
7.5
3.7
11.5
9.1
7.8
4.1
8.5
9.3
3.2
9
4.5
10.2
1.2
全長(mm)
139
139
139
184
132
85
119
205
156
165
148
175
100
106
90
126
95
65
76
112
80
195
56
全78種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82560111
品番
396 5.700
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2477
全長(mm)
139
溝長(mm)
91
シャンク径(mm)
5.7
刃径(mm)
5.7
材質
HSCO
先端角(°)
130