代表画像
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO
HVPO-P2-M2.6X0.45
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M2.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M4
全長(mm)
50
40
45
50
63
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82561301
品番
HVPO-P2-M2.6X0.45
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番
711-4917
全長(mm)
50
ピッチ(mm)
0.45
呼び寸法
M2.6
溝数
2
材質
高速度工具鋼(HSS)
下穴径(Φmm)
2.21
シャンク長(mm)
32
ねじ長さ(mm)
8
精度
P2
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
首下長(mm)
15
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
5
精度表記
P級