Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
- 用途
- 通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
- 材質
- 高速度工具鋼(HSS)
- 食付き部の山数
- 5山
- 表面処理
- 酸化処理
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 加工ねじ
- メートルねじ
- 精度表記
- P級
- 内容量
- 1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
ピッチ(mm)
全長(mm)
溝数
ポイントタップ の新着商品
カテゴリ













