396 5.000 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82561879

代表画像

396 5.000 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82561879
396 5.000 396_深穴加工ドリル ロング FIREコート グーリング 82561879

396_深穴加工ドリル ロング FIREコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)5
5
9.8
5.1
2
4
12
7
8.2
5.3
6.2
9.5
6.6
8.7
2.8
5.7
3.1
5.4
7.1
5.5
9.7
10
4.9
5.8
2.2
4.3
6.4
8.6
7.7
8.1
2.4
6.7
1.3
1.7
3.8
10.5
2.6
8.8
2.5
3.5
3.9
4.6
5.2
4.8
1.9
1.8
2.3
5.6
8.4
3.6
7.4
3.3
9.4
4.4
11
9.2
6.3
6.1
8.9
9.9
8.3
2.1
5.9
1
2.7
7.9
7.5
3.7
11.5
9.1
7.8
4.1
8.5
9.3
3.2
9
4.5
10.2
1.2
シャンク径(mm)5
5
9.8
5.1
2
4
12
7
8.2
5.3
6.2
9.5
6.6
8.7
2.8
5.7
3.1
5.4
7.1
5.5
9.7
10
4.9
5.8
2.2
4.3
6.4
8.6
7.7
8.1
2.4
6.7
1.3
1.7
3.8
10.5
2.6
8.8
2.5
3.5
3.9
4.6
5.2
4.8
1.9
1.8
2.3
5.6
8.4
3.6
7.4
3.3
9.4
4.4
11
9.2
6.3
6.1
8.9
9.9
8.3
2.1
5.9
1
2.7
7.9
7.5
3.7
11.5
9.1
7.8
4.1
8.5
9.3
3.2
9
4.5
10.2
1.2
全長(mm)132
132
184
85
119
205
156
165
148
175
100
139
106
90
126
95
65
76
112
80
195
56
内容量1本注文コード82561879品番396 5.000
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。

用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2452
全長(mm)
132
溝長(mm)
87
シャンク径(mm)
5
刃径(mm)
5
材質
HSCO
先端角(°)
130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする