代表画像
グーリング
396_深穴加工ドリル ロング FIREコート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
1本
1箱(10本)
刃径(mm)
1.3
1.3
1.3
9.8
5.1
2
4
12
7
8.2
5.3
6.2
9.5
6.6
8.7
2.8
5.7
3.1
5.4
7.1
5.5
5
9.7
10
4.9
5.8
2.2
4.3
6.4
8.6
7.7
8.1
2.4
6.7
1.7
3.8
10.5
2.6
8.8
2.5
3.5
3.9
4.6
5.2
4.8
1.9
1.8
2.3
5.6
8.4
3.6
7.4
3.3
9.4
4.4
11
9.2
6.3
6.1
8.9
9.9
8.3
2.1
5.9
1
2.7
7.9
7.5
3.7
11.5
9.1
7.8
4.1
8.5
9.3
3.2
9
4.5
10.2
1.2
シャンク径(mm)
1.3
1.3
1.3
9.8
5.1
2
4
12
7
8.2
5.3
6.2
9.5
6.6
8.7
2.8
5.7
3.1
5.4
7.1
5.5
5
9.7
10
4.9
5.8
2.2
4.3
6.4
8.6
7.7
8.1
2.4
6.7
1.7
3.8
10.5
2.6
8.8
2.5
3.5
3.9
4.6
5.2
4.8
1.9
1.8
2.3
5.6
8.4
3.6
7.4
3.3
9.4
4.4
11
9.2
6.3
6.1
8.9
9.9
8.3
2.1
5.9
1
2.7
7.9
7.5
3.7
11.5
9.1
7.8
4.1
8.5
9.3
3.2
9
4.5
10.2
1.2
全長(mm)
65
65
65
184
132
85
119
205
156
165
148
175
100
139
106
90
126
95
76
112
80
195
56
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
82565406
品番
396 1.300
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適なFire(TiAlN)コーティング付き高能率ロングドリルです。
用途
一般鋼、硬鋼、合金鋼用。
トラスコ品番
713-2321
全長(mm)
65
溝長(mm)
41
シャンク径(mm)
1.3
刃径(mm)
1.3
材質
HSCO
先端角(°)
130