6555 12.006 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング 82566307

 

6555 12.006 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング 82566307
6555 12.006 6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ グーリング 82566307

6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M12×1.25
全長(mm)100
シャンク径(mm)9
内容量1本注文コード82566307品番6555 12.006
参考基準価格(税別)¥14,620販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-0096
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M12×1.25
下穴径(Φmm)
10.8
材質
HSS-E
溝数
4
ねじ長さ(mm)
20
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
9
シャンク四角部(mm)
7
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする