THL11R23BP ハーネス用ランヤード ツヨロン(藤井電工) 82567759

ハーネス用ランヤード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82567759
品番
THL11R23BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

軽量で対候性や耐摩耗性に優れた三つ打ちロープを採用しています。
柱上作業に適したフルハーネス用ランヤードで、構造物側フックに小型で軽量なフックを採用しています。
構造物側に小口径フックを採用しており、ステップボルトにフック掛け可能です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用
フルハーネスにセットしてご使用ください
付属品
フックハンガーR-23×1個
トラスコ品番
535-9624
材質
ロープ・ショックアブソーバ:ナイロン、構造物側フック・人体側フック:スチール、フックハンガー:プラスチック
幅(mm)
11
色
白
フック口開き(mm)
人体側:13、構造物側:18
落下距離(m)
4.4
フック
スチール製小口径フック
ランヤード(長さ)(mm)
1550
最大使用荷重(kg)
100まで(装備込み)
商品タイプ
シングル
ランヤード(幅)(mm)
11
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
※フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする