代表画像
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M2
M1.4
M1.6
M1.7
M2
M2.2
M2.3
M2.5
M2.6
M4
全長(mm)
45
40
45
50
63
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82573867
品番
HVPO-P2-M2X0.4
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番
711-6406
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
溝数
2
材質
高速度工具鋼(HSS)
下穴径(Φmm)
1.65
シャンク長(mm)
27
ねじ長さ(mm)
8
精度
P2
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
首下長(mm)
15
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
5
精度表記
P級