曜日別特売
COVP2-N-CA-100B-400-2-JYB2 COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~) CKD 82577415

COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-N-A~)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400チューブ内径(Φmm)100注文コード82577415品番COVP2-N-CA-100B-400-2-JYB2
参考基準価格(税別)¥86,970販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ストローク(mm)400作動方式複動形・シングルソレノイド通電時押出し形無給油タイプチューブ内径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82584065
2021-07-10
用途: 生コン製造時 セメント計量用
株式会社かねやすブロック製造業

シリンダー開閉しなくなりました。スペア、保険用においてたシリンダーと交換したり 様々な工夫しましたが×。メーカーに問い合わせしますと受注品でありしかも 直売はしない。それなら大手さんのモノタロウさんに発注しました。お昼前に届きました。昼から 着手しまして 不慣れで少し 手間かかりました。電源いれて コンプレッサーオン。交換したシリンダーが上品な作動をしてくれました。約2週間ぶりに復旧しました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする