グーリング
6555_アルミ用ポイントタップ メ-トルねじ
6555 14.006
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M14×1.25
M4×0.5
M5×0.5
M6×0.5
M6×0.75
M8×1
M10×1
M10×1.25
M12×1
M12×1.25
M12×1.5
M14×1.25
M14×1.5
M16×1.5
M18×1.5
M20×1.5
M22×1.5
M24×1.5
全長(mm)
100
63
70
80
90
100
110
125
140
シャンク径(mm)
11
2.8
3.5
4.5
6
7
9
11
12
14
16
18
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82582039
品番
6555 14.006
参考基準価格(税別)
¥18,350
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
711-0105
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M14×1.25
下穴径(Φmm)
12.8
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
20
食付き部の山数
3.5~5.5山
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
40
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部(mm)
9
精度表記
6HX