曜日別特売
HVPO-P1-M1.4X0.3 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82588111

代表画像

HVPO-P1-M1.4X0.3 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82588111
HVPO-P1-M1.4X0.3 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82588111
HVPO-P1-M1.4X0.3 Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) 82588111

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ HVPOHVPO-P1-M1.4X0.3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び寸法M1.4
全長(mm)40
内容量1本注文コード82588111品番HVPO-P1-M1.4X0.3
参考基準価格(税別)¥4,340販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。
適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。
トラスコ品番
711-4918
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
0.3
呼び寸法
M1.4
溝数
2
材質
高速度工具鋼(HSS)
下穴径(Φmm)
1.13
シャンク長(mm)
27
ねじ長さ(mm)
7
精度
P1
食付き部の山数
5山
表面処理
酸化処理
シャンク径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
2.5
加工ねじ
メートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)
5
精度表記
P級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする