曜日別特売
TSFGR-4612 グレーチングアルミ作業台 TRUSCO 82590947

グレーチングアルミ作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82590947
品番
TSFGR-4612
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

踏ざん踏面がグレーチングタイプで水抜けが良く洗浄しやすいです。
金具もSUS製でさびにくい仕様です。

用途
水を使う場所に。
錆びを気にする場所に。
トラスコ品番
207-4512
材質
本体:アルミ合金、金具:ステンレス
段数
4段
踏ざん踏面幅(mm)
200
設置寸法・奥行(mm)
1035
天板寸法(mm)
600×400
天板高さ(m)
1.2
段高(mm)
300
最大使用質量(kg)
150
設置寸法・間口(mm)
620
踏面タイプ
グレーチング
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする