WLP-L618/4S パワールーバーラティス タカショー 82596310

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLP-L618/4S パワールーバーラティス タカショー 82596310
WLP-L618/4S パワールーバーラティス タカショー 82596310

パワールーバーラティス

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
82596310
品番
WLP-L618/4S
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!

用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
幅(mm)
600
材質
天然木
色
ブラウン
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
35
注意
※配送業者が配送できない地域への納品は別途配送費用が掛かる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54098845
2022-02-03
用途: 外構の整備
製造業

w1800は店頭では見つからず、数回に渡り、リピート購入させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする