※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカショー
パワールーバーラティス
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(4枚)
注文コード
82596389
品番
WLP-L918/4S
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
安全な防虫防腐剤ACQを加圧注入しているので、安心・長持ち!
用途
エクステリアのフェンスやガーデニングに。屋外用。
幅(mm)
900
材質
天然木
色
ブラウン
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
35
注意
※配送業者が配送できない地域への納品は別途配送費用が掛かる場合がございます。