diffuL
ステンレス棚受
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
20
20
15
トラスコ品番
711-0748
711-0746
711-2222
711-0749
711-2221
711-0748
711-2223
711-0750
711-0747
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82602226
品番
DFBK-ES240
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
ステンレス鋼製の棚受です。
だるま型の取付穴により、施工が簡単です。
トラスコ品番
711-0748
幅(mm)
20
高さ(mm)
140
奥行(mm)
240
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
注意
※強度のある場所に、付属ねじでしっかりと取り付けてください。
※棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。
※現品にてご確認ください。