曜日別特売

発泡ブロック Kブロック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(36個)
注文コード
82602251
品番
11200057
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

カラーバリエーションを豊富に揃えたDIYアイテムです。
インテリアとして板材と組み合わせたり、工作用としても加工が簡単な素材です。

トラスコ品番
698-4506
長さ(mm)
190
幅(mm)
390
厚さ(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする