曜日別特売
DFBK-ES210 ステンレス棚受 diffuL 82602269

DFBK-ES210 ステンレス棚受 diffuL 82602269
DFBK-ES210 ステンレス棚受 diffuL 82602269

ステンレス棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)20
トラスコ品番711-0750
内容量1本注文コード82602269品番DFBK-ES210
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669

ステンレス鋼製の棚受です。
だるま型の取付穴により、施工が簡単です。

トラスコ品番
711-0750
幅(mm)
20
高さ(mm)
125
奥行(mm)
210
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
注意
※強度のある場所に、付属ねじでしっかりと取り付けてください。
※棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。
※現品にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする