曜日別特売
DTN-PC-SP-BK BK ”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用) DICプラスチック 82602409

”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
82602409
品番
DTN-PC-SP-BK BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

液体用のカバーで独自のシール構造により密閉性があり、シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となります。

用途
食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。
トラスコ品番
713-2681
色
ブラック
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
直径(Φmm)
317
高さ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする