DICプラスチック
LSカバー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
82604116
品番
DTN-LS-SP-BK BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となり、液体対応のカバーで別売りのLSカバー専用レバーバンドと併せて使用します。
用途
食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。
トラスコ品番
713-2682
色
ブラック
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
直径(Φmm)
306
高さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応