曜日別特売

マグネットベース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番450-0193
吸着力(N)800
内容量1個注文コード82604588品番3-991
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。

トラスコ品番
450-0193
奥行(mm)
65
吸着力(N)
800
取付用ねじ穴
M8
材質
マグネット:異方性フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする