DICプラスチック
”ダイテナー用ブレインカバー”(液体用) プレインカバー(液体用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
82604640
品番
DTN-PC-SP-W W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
液体用のカバーで独自のシール構造により密閉性があり、シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となります。
用途
食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。
トラスコ品番
713-2679
色
ホワイト
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
直径(Φmm)
317
高さ(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応