曜日別特売

サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
クランプ力(N)
60
トラスコ品番
694-1892
注文コード
82605096
品番
QCTHL0525-10-SUS
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ワンタッチ着脱タイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。

用途
カメラユニット交換に。
トラスコ品番
694-1892
寸法L(mm)
15.5
寸法H(mm)
11.5
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
14
材質
本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304
寸法D2(mm)
25
引張強度
1200
寸法M(mm)
M2×0.4深さ3
寸法H1(mm)
6.5
耐熱温度(℃)
180
寸法D3(mm)
25
寸法Dp(mm)
21
クランプ力(N)
60
せん断強度(N)
1800
適合プレート厚さ(mm)
3~10
注意
※6mm未満のプレートへ取付けの場合は別途スペーサー QCASPが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする