イマオコーポレーション
サムターンクランパー低頭ノブSUSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クランプ力・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クランプ力(N)
90
トラスコ品番
694-1893
注文コード
82605735
品番
QCTHL0834-14-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ワンタッチ着脱タイプです。
ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮 させ、プレートが引き込まれます。
用途
カメラユニット交換に。
トラスコ品番
694-1893
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
15.5
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
18
材質
本体、シャフト:SUS303、ピン:SUS304、ノブ:SCS13(SUS304 )、スプリング:SUS304
寸法D2(mm)
34
引張強度
2600
寸法M(mm)
M3×0.5深さ4
寸法H1(mm)
10
耐熱温度(℃)
180
寸法D3(mm)
34
寸法Dp(mm)
28
クランプ力(N)
90
せん断強度(N)
1800
適合プレート厚さ(mm)
3~14
注意
※6mm未満のプレートへ取付けの場合は別途スペーサー QCASPが必要です。