LNHU130608R-L55T WPP35G ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX ワルター 82606137

代表画像

ミーリング加工用 ひし形縦置きチップ LNHU・LNHX・LNMU・LNMX

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(10個)
注文コード
82606137
品番
LNHU130608R-L55T WPP35G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

トラスコ品番
717-5367
適合被削材種
鉄・鋳物
切刃長さl(mm)
13
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
6.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅W1(mm)
12
最大切込み(mm)
(APMX)12
ワイパー刃幅(mm)
2.2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする