SDMT06T204-D51 WPP35G ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW ワルター 82606225

代表画像

ミーリング加工用 正方形ポジチップ SDET・SDGT・SDHT・SDHW・SDHX・SDMT・SDMW・SDMX・SDNT・SDNW

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は厚さS・トラスコ品番など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
2.78
トラスコ品番
717-6863
注文コード
82606225
品番
SDMT06T204-D51 WPP35G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

トラスコ品番
717-6863
切刃長さl(mm)
6.35
コーナー半径Re(mm)
0.4
厚さS(mm)
2.78
適合被削材種
鉄・鋳物
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
(APMX)6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする