SNMX120512-F57 WPP35G ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX ワルター 82606381

代表画像

ミーリング加工用 正方形ネガチップ SNEF・SNEX・SNGX・SNHX・SNMX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は厚さSなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さS(mm)
5.5
注文コード
82606381
品番
SNMX120512-F57 WPP35G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

耐摩耗性と加工信頼性を向上させたチップです。

トラスコ品番
717-5379
厚さS(mm)
5.5
適合被削材種
鉄・鋳物
切刃長さl(mm)
12.7
コーナー半径Re(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
(APMX)6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする