曜日別特売
110014738CW フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606645

 

110014738CW フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606645
110014738CW フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606645
110014738CW フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット TENMA(天馬) 82606645

フィッツチェスト 6505 ホワイト + 差込式キャスター CSP-40 ホワイト セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82606645
品番
110014738CW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

フィッツチェストとストッパー付キャスターのセット品番です。
幅65cmのスッキリ設計で衣類をたっぷり収納可能です。
シンプルな美しさでインテリアに溶け込む収納ケースです。
シンプルなフラット形状の前パネルでどんなテイストの部屋にも合うシンプルなデザインです。
環境に優しい再生素材を使用し、デザインと実用性を両立した一品があなたの暮らしを格上げします。
組み立て不要のチェストです。

トラスコ品番
716-8316
セット内容
フィッツチェスト 6505 ホワイト×1、フィッツ差込式キャスター CSP-40 ホワイト×1
材質
天板:プリント化粧木質繊維板、前パネル:スチロール、樹脂引出し・外枠・ロック・脚:再生ポリプロピレン(PP)(再生材比率10%以上)、キャスター本体:ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
410
容量(L)
29
間口(mm)
650、引出し内寸:570
キャスター(mm)
40×55×75
耐荷重(kg)
35
引出し数
5
色(天板)
ホワイト
引出しの色
ホワイト
引出し耐荷重(kg)
5
引出し内寸法(奥行)(mm)
345
引出し内寸法(高さ)(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする