マグナ
マグネットベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
450-0192
450-0193
450-0192
吸着力(N)
1000
800
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82607099
品番
3-992
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。
トラスコ品番
450-0192
奥行(mm)
75
吸着力(N)
1000
取付用ねじ穴
M10
材質
マグネット:異方性フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応