曜日別特売
DTN-LS-SP-W W LSカバー用 DICプラスチック 82607790

LSカバー用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ホワイト
注文コード
82607790
品番
DTN-LS-SP-W W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

シリコンパッキンのため食品輸送及び保管にも対応可能となり、液体対応のカバーで別売りのLSカバー専用レバーバンドと併せて使用します。

用途
食品、インキ、接着剤、石油製品、塗料などの液体・粉体・固体の保管や運搬に。
トラスコ品番
713-2680
色
ホワイト
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
直径(Φmm)
306
高さ(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする