ドライスーパー6インチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82610239 品番DS-6
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

プロテクトダイヤ+波型基盤による抜群の切れ味と寿命を実現したフラッグシップ品です。
プロテクトダイヤと波型基盤の採用により、切粉のスムーズな排出と異次元の切れ味を両立します。
ハイグレードのダイヤと驚異のチップ高(12.0mm)で、長寿命を実現しました。
電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。
コンクリート内の鉄筋切断や、石材も切断できる満足な一品です。

用途硬質コンクリート、硬質タイル、石材、瓦等の切断。 チップ厚さ(mm)2.4 外径(mm)153 穴径(mm)22 付属リング(mm)20 チップ高さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする