LAMP(スガツネ工業)
薄型マグネットキャッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
132-7206
132-7206
132-5652
132-7198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82610888
品番
MC-112IV
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
トラスコ品番
132-7206
幅(mm)
6.7
厚さ(mm)
53
全長(mm)
53
吸着力(N)
29.4(3kgf)
付属品
受座
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。