LAMP(スガツネ工業)
薄型マグネットキャッチ
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品
受座
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82610888
MC-112IV
132-7206
6.7
53
53
29.4(3kgf)
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632238
MC-111IV
132-5652
7.5
64
64
49(5kgf)
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82636910
MC-113IV
132-7198
6.5
43
43
9.8(1kgf)
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください