HI105B2N ブライト900 スーパーソー 平 ツボサン 82611956

 

HI105B2N ブライト900 スーパーソー 平 ツボサン 82611956
HI105B2N ブライト900 スーパーソー 平 ツボサン 82611956
HI105B2N ブライト900 スーパーソー 平 ツボサン 82611956
HI105B2N ブライト900 スーパーソー 平 ツボサン 82611956
HI105B2N ブライト900 スーパーソー 平 ツボサン 82611956

ブライト900 スーパーソー 平

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82611956
品番
HI105B2N
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

表面にブライト900コーティングを施しているため、目詰まりしにくく、切れ味と耐久性が大幅に向上しました。
アルミ・樹脂・プラスチックからステンレスまで幅広く効率よく作業できます。
小刃(側面)に刃がない商品です。

用途
電動・空気圧工具(軸径Φ5用)に装着して使用。
アルミ、機械加工部品の研削に。
トラスコ品番
852-3146
材質
SKS-8
形状
平
全長(mm)
105
タイプ
中目(小刃無)
刃長(mm)
60
刃幅(mm)
7
刃厚(mm)
3
柄長さ(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする