3/22より値下げ!現場を応援

SL-MSC3.5-A SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー EARTH MAN 82613766 SL-MSC3.5-A SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー EARTH MAN 82613766

SHARE LINK 18V充電式マルチサンディングカットソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82613766 品番SL-MSC3.5-A
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) 値下げ
7,198
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに 付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 質量(kg)約1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130 バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5〜40 モーター電圧(V)DC18 振動数約5000〜18000min-1 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安
関連資料:(1.01MB)
注意
※1回の充電で木材のサンディングを約20分、丸釘(#12×50mm)を約200本切断可能(2.0Ahバッテリーパック取付け時)
※また、用途に応じて振動速度を調節可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする